Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Domofon, vhodna enota Linea3000 N/O ANTR 1-2 tipki Video 2ž 190mm 100mm 26,65mm S čitalcem kartic IP54

Šifra: 2807317

EAN: 8005543674994

BTICINO

343093

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Linea3000
Način montaže
Nadometna montaža
Barva
Antracit
Število klicnih tipk
1-2 tipki
S kamero
Video
Tehnika inštalacije
Višina (mm)
190
Širina (mm)
100
Globina (mm)
26,65

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center