Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Domofon, vhodna enota BTICINO Linea 2000 4 tipke avdio N/O SIV 2-žilni 176mm 98mm 31mm

Šifra: 2850933

EAN: 8012199656908

BTICINO

342941 - LINEA 2000

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
BTICINO
Način montaže
Nadometna montaža
Barva
siva
Tehnika inštalacije
2-žilni
Višina (mm)
176
Širina (mm)
98
Globina (mm)
31

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center