Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Domofon, okvir SFERA 3M SRE Allmetal 327mm 138mm 15mm

Šifra: 2736925

EAN: 8005543455395

BTICINO

350231

No product image

Nova Sfera je vrhunska zunanja avdio/video domofonska enota. Omogoča poziv s tipkami ali grafičnim zaslonom ter kontrolo dostopa. Na voljo je v alu, beli in antracit barvi: Allmetal, Allwhite in Allstreet.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SFERA
Barva
Srebrna
Material
Allmetal
Višina (mm)
327
Širina (mm)
138
Globina (mm)
15

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center