Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Domofon, napajalnik BTICINO Video 2ž 110-230VAC 27VDC 1,2A IP20 6M DIN BUS SCS

Šifra: 2743025

EAN: 8005543545324

BTICINO

346050

No product image

Napajalnik za 2-žični avdio/video domofonski sistem, 6-DIN, 110–240 VAC pri 50–60 Hz, 2 x SELV izhod: en na sponkah TK BUS, IU BUS in SCS, drugi na sponkah 1–2.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
BTICINO
Uporaba
Video
Tehnika inštalacije
Vhodna napetost (VAC)
110-230
Izhodna napetost (VDC)
27
Vrsta toka
1,2A
Zaščitna stopnja (IP)
IP20

Ostali podatki ali lastnosti

Frekvenca (MHz)
od 50 do 60
Višina (mm)
90
Širina (mm)
105
Globina (mm)
65
Integrirano vezje za odpiranje vrat
Da
Nadzorna funkcija
Ne
Analiza podatkov
Ne
Število priključljivih elementov
2
Zaznava storitve
Ne
Način montaže
DIN-letev
Programirana ključavnica
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center