Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image
Akcija

Dleto MILWAUKEE samoostrilno SDS-MAX SLEDGE 400mm

Šifra: 2798365

EAN: 4058546344436

MILWAUKEE

4932478266 - SDS-MAX SLEDGE point

No product image

Koničasto samoostrilno dleto Milwaukee SDS MAX Sledge, dolžine 400 mm

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
MILWAUKEE
Skupna dolžina (mm)
400

Ostali podatki ali lastnosti

Izvedba
Koničasto dleto

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center