Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Dekorativna viseča svetilka SLV HELIA 40 12W 3000K 700lm ČRN 450mm 500mA A-A++

Šifra: 2732774

EAN: 4024163166911

SLV

152370

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SLV
Moč sijalke (W)
12
Barvna temperatura (K)
3000
Svetlobni tok (lm)
700
Barva ohišja
Črna
Dolžina (mm)
450
Nazivni tok (mA)
500
Razred energijske učinkovitosti
A-A++

Ostali podatki ali lastnosti

Material ohišja
Aluminij
Zunanji premer
4
Zaščitni razred
I
S sijalko
s sijalko
Vrsta napetosti
AC
Indeks barvnega videza (CRI)
90-100 (razred 1A)
Povprečna življenjska doba (h)
30000

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center