Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Dekorativna viseča svetilka ROBUS HORIZON 40W 3000/4000/5700K 4210lm LED driver BEL 1410mm IP20 C 1410x50x73mm

Šifra: 2855201

EAN: 5391370089234

LED Group

RHR40CCT3-01 - Horizon

No product image

Viseča svetilka HORIZON je v črni barvi in ima moč 40 W, svetlobni tok 4210 lm in možnost izbire barve med 3000, 4000 in 5700 K. Svetilka je v beli barvi.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ROBUS
Moč sijalke (W)
40
Barvna temperatura (K)
3000/4000/5700
Svetlobni tok (lm)
4210
Vrsta napajalne naprave
LED driver
Barva ohišja
v beli barvi
Dolžina (mm)
1410
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Razred energijske učinkovitosti
C
Dimenzija
1410x50x73mm

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center