Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Dekorativna stropna svetilka SLV PLASTRA LED 15W 3000K 990lm DIMM BEL okrogel fi 250mm IP20 110st. 230V 350mA

Šifra: 2796357

EAN: 4024163155960

SLV

148005

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SLV
Svetlobni vir
LED ni zamenljiv
Moč sijalke (W)
15
Barvna temperatura (K)
3000
Svetlobni tok (lm)
990
Možnost zatemnjevanja
DIMM
Barva ohišja
v beli barvi
Oblika
Okrogla
Dolžina (mm)
fi 250
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Kot sevanja
110
Nazivna napetost (V)
230
Nazivni tok (mA)
350

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center