Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Dekorativna stropna svetilka SLV PLASTRA 104 LED 2X 25W E27 BEL 250x250mm IP20 230V

Šifra: 2720617

EAN: 4024163093408

SLV

148002

No product image

Dekorativna stropna svetilka SLV PLASTRA 104 narejena iz mavca, ima vgrajena 2 okova E27, kamor lahko namestimo sijalke max moči 25W, je bele barve, dimenzije 250x250mm in ima zaščito IP20.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SLV
Svetlobni vir
LED zamenljiv
Primerno za število svetlobnih virov
2
Moč sijalke (W)
25
Okov svetlobnega vira
E27
Barva ohišja
v beli barvi
Dimenzija (mm)
250x250
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Nazivna napetost (V)
230

Ostali podatki ali lastnosti

S sijalko
brez sijalke
Material ohišja
Plaster/Steel/Glass
Širina (mm)
25
Višina / globina (mm)
9,5
Zaščitni razred
I
Vrsta napetosti
AC

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center