Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Dekorativna stropna svetilka SLV OCCULDAS 15W 3000K CRI>80 810lm BEL 350mA

Šifra: 2732907

EAN: 4024163168670

SLV

117351

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SLV
Moč sijalke (W)
15
Barvna temperatura (K)
3000
Indeks barvnega videza (CRI)
80-89 (razred 1B)
Svetlobni tok (lm)
810
Barva ohišja
v beli barvi
Nazivni tok (mA)
350

Ostali podatki ali lastnosti

S sijalko
s sijalko
Material ohišja
Aluminij
Višina / globina (mm)
5,5
Zunanji premer (mm)
12,8
Zaščitni razred
I
Vrsta napetosti
AC
Povprečna življenjska doba (h)
25000

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center