Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Dekorativna stropna svetilka FORLIGHT STAC LED 25W 2700/3200/4000K CRI>80 1514lm ČRN okrogel Nadgradna montaža na strop fi400x54mm IP20 UGR<22

Šifra: 2856949

EAN: 8445386898506

LEDS-C4

DE-0287-NEG

No product image

Stropna svetilka FORLIGHT STAC ima moč 25W in možnost izbire temperature barve med 2700, 3200 in 4000K, svetlobni tok 1514 lumnov, premer 400mm in je v črni barvi.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
FORLIGHT
Svetlobni vir
LED
Moč sijalke (W)
25
Barvna temperatura (K)
2700/3200/4000
Indeks barvnega videza (CRI)
80-89 (razred 1B)
Svetlobni tok (lm)
1514
Barva ohišja
Črna
Oblika
Okrogla
Način montaže
Nadgradna montaža na strop
Dimenzija (mm)
fi400x54
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
UGR
UGR<22

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center