Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Dekorativna stropna svetilka FORLIGHT SCAL LED 31,5W 3000/4000/6000K 5100lm ON-OFF BEL okrogel Nadgradna montaža na strop fi400x47mm IK10 IP54

Šifra: 2856560

EAN: 8445386638324

LEDS-C4

PX-0518-BLA

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
FORLIGHT
Svetlobni vir
LED
Moč sijalke (W)
31,5
Barvna temperatura (K)
3000/4000/6000
Svetlobni tok (lm)
5100
Vrsta napajalne naprave
ON-OFF
Barva ohišja
v beli barvi
Oblika
Okrogla
Način montaže
Nadgradna montaža na strop
Dimenzija (mm)
fi400x47
Stopnja mehanske odpornosti
IK10
Zaščitna stopnja (IP)
IP54

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center