Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Dekorativna stropna svetilka FORLIGHT KEEPER 3x 7W GU10 ČRN 450mm IP20 100-240V A++ - E

Šifra: 2763446

EAN: 8435526866656

LEDS-C4

DE-0481-NEG

No product image

Dekorativna stropna svetilka FORLIGHT KEEPER dolžine 450mm, ima nameščene 3 reflektorje, kamor lahko namestimo sijalke moči 7W z okovom GU10, je črne barve in ima zaščito IP20.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
FORLIGHT
Primerno za število svetlobnih virov
3x
Moč sijalke (W)
7
Okov svetlobnega vira
GU10
Barva ohišja
Črna
Dolžina (mm)
450
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Nazivna napetost (V)
100-240
Razred energijske učinkovitosti
A++ - E

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center