Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Dekorativna stoječa svetilka SLV SITRA 360 SPIKE TCR-TSE 9W GX53 230V ANTR IP44

Šifra: 2721893

EAN: 4024163134477

SLV

231525

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SLV
Svetlobni vir
TCR-TSE
Moč sijalke (W)
9
Okov svetlobnega vira
GX53
Nazivna napetost (V)
230
Barva ohišja
Antracit
Zaščitna stopnja (IP)
IP44

Ostali podatki ali lastnosti

Dolžina (mm)
12
Širina (mm)
6,2
Zaščitni razred
I
S sijalko
brez sijalke
Vrsta napetosti
AC
Višina / globina (mm)
12

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center