Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Dekorativna stoječa svetilka SLV NEW MYRA 2 LED GU10 51mm 4,5W GU10 230V ANTR IP44

Šifra: 2722184

EAN: 4024163140409

SLV

233185

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SLV
Svetlobni vir
LED GU10 51mm
Moč sijalke (W)
4,5
Okov svetlobnega vira
GU10
Nazivna napetost (V)
230
Barva ohišja
Antracit
Zaščitna stopnja (IP)
IP44

Ostali podatki ali lastnosti

Dolžina (mm)
25
Širina (mm)
7
Zaščitni razred
II
S sijalko
brez sijalke
Vrsta napetosti
AC
Višina / globina (mm)
30,5

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center