Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Dekorativna stenska svetilka SLV OSSA R7s QT-DE12 1X 100W R7s ČRN 230V

Šifra: 2722249

EAN: 4024163142199

SLV

151450

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SLV
Svetlobni vir
QT-DE12
Primerno za število svetlobnih virov
1
Moč sijalke (W)
100
Okov svetlobnega vira
R7s
Barva ohišja
Črna
Nazivna napetost (V)
230

Ostali podatki ali lastnosti

S sijalko
brez sijalke
Material ohišja
Alu/Steel
Širina (mm)
18
Višina / globina (mm)
7
Zaščitni razred
I
Vrsta napetosti
AC

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center