Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Dekorativna stenska svetilka SLV KARPO 30 7,5W 3000K CRI>90 450lm ČRN 70mm 152mm 40st. 500mA A-A++

Šifra: 2733035

EAN: 4024163170666

SLV

152380

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SLV
Moč sijalke (W)
7,5
Barvna temperatura (K)
3000
Indeks barvnega videza (CRI)
90-100 (razred 1A)
Svetlobni tok (lm)
450
Barva ohišja
Črna
Vgradni premer (mm)
70
Dolžina (mm)
152
Kot sevanja
40
Nazivni tok (mA)
500
Razred energijske učinkovitosti
A-A++

Ostali podatki ali lastnosti

S sijalko
s sijalko
Material ohišja
Alu/Steel
Širina (mm)
8,5
Višina / globina (mm)
5,5
Vgradna višina / globina (mm)
2
Zaščitni razred
III
Povprečna življenjska doba (h)
30000

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center