Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Dekorativna stenska svetilka SLV ASSO 300 LED 12W 3000K CRI>80 600lm alu brušena / bela 500mA A-A++

Šifra: 2722254

EAN: 4024163142243

SLV

151275

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SLV
Moč sijalke (W)
12
Barvna temperatura (K)
3000
Indeks barvnega videza (CRI)
80-89 (razred 1B)
Svetlobni tok (lm)
600
Barva ohišja
alu brušena / bela
Nazivni tok (mA)
500
Razred energijske učinkovitosti
A-A++

Ostali podatki ali lastnosti

S sijalko
s sijalko
Material ohišja
Alu/Steel
Širina (mm)
30
Višina / globina (mm)
7
Zaščitni razred
I
Vrsta napetosti
AC
Povprečna življenjska doba (h)
30000

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center