Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Dekorativna stenska svetilka ROBUS Garden Line COURTERA LED 2 12,5W 3000K CRI>80 790lm LED upravljalna naprava-tokovno krmiljenje ČRN Nadgradna montaža na steno 200mm 200x125x40mm IK08

Šifra: 2857170

EAN: 5391370090728

LED Group

RCT20630-04 - RCT20630-04

No product image

Dekorativna zunanja stenska svetilka COURTERA, ima moč 12,5W, temperaturo barve 3000K, je v črni barvi, mehansko odpornost IK08 in zaščitno stopnjo IP65.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ROBUS Garden Line
Svetlobni vir
LED ni zamenljiv
Primerno za število svetlobnih virov
2
Moč sijalke (W)
12,5
Barvna temperatura (K)
3000
Indeks barvnega videza (CRI)
80-89 (razred 1B)
Svetlobni tok (lm)
790
Vrsta napajalne naprave
LED upravljalna naprava-tokovno krmiljenje
Barva ohišja
Črna
Način montaže
Nadgradna montaža na steno
Dolžina (mm)
200
Dimenzija (mm)
200x125x40
Stopnja mehanske odpornosti
IK08
Zaščitna stopnja (IP)
IP65
S senzorjem gibanja
NE
S svetlobnim senzorjem
NE
Kot sevanja
Širok žarek 40-80 °
Nazivna napetost (V)
220-240

Ostali podatki ali lastnosti

Primerno za montažo na steno
Da
Primerno za visečo montažo
Ne
Primeren za stropno montažo
Ne
Primerna je za podometno montažo
Ne
Primerno za nadgradno montažo
Da
S sijalko
Da
Vključno z napajalno enoto
Da
Material ohišja
Umetna masa
Material svetlobnotehničnega pokrova
Umetna masa, prosojno
Porazdelitev svetlobnega toka
Direktna
Širina (mm)
125
Višina / globina (mm)
40
Zaščitni razred
II
Napajalni sistem (K)
12,5
Vrsta napetosti
AC
Zatemnitev 0-10 V
Ne
Zatemnitev 1-10 V
Ne
Zatemnitev DALI
Ne
Zatemnitev DMX
Ne
Zatemnitev DSI
Ne
Potenciometer za zatemnitev (vgrajen)
Ne
Zatemnitev GPRS
Ne
Zatemnitev LineSwitch
Ne
Zatemnitveni sistem proizvajalca
Ne
Zatemnitev modulacije omrežne napetosti
Ne
Izklop faze zatemnitve
Ne
Vklop faze zatemnitve
Ne
Programabilno zatemnitev
Ne
Zatemnitev RF
Ne
Zmanjšanje sinusnega zatemnitve
Ne
Zatemnitev Dotik in Dim
Ne
Zatemnitev Zigbee
Ne
Zatemnitev s pritiskom na gumb
Ne
Zatemnitev v odvisnosti od krmilne naprave
Ne
Brez funkcije zatemnitve
Da
Nazivna življenjska doba L70/B50 pri 25 °C (h)
30000
Nazivna temperatura okolja v skladu z IEC62722-2-1 (ST.C)
od -20 do 45
Učinkovitost svetilke (lm/W)
63
Faktor moči
0,9
Barvna konsistenca (McAdamova elipsa)
SDCM6
Poenoteno razmerje bleščanja (UGR)
17,5
Delovanje preko Bluetooth
Ne
Nastavljiva barvna temperatura
Ne
Ohišje za zaščito površine
Neobdelano

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center