Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image
Akcija

Dekorativna stenska svetilka FORLIGHT GROVE LED 1,4W 4000K 200lm LED driver ČRN pravokotno 100x60mm IK10 IP65 100-240V A-A++

Šifra: 2715062

EAN: 8435381440206

LEDS-C4

PX-0126-NEG

No product image

Stenska svetilka FORLIGHT GROVE je kvadratne oblike dimenzije 100x60mm, ima moč 1,4W, nevtralno belo barvo svetlobe 4000K, svetlobni tok 200 lumnov, črne barve, ima stopnjo mehanske odpornosti IK10 ter zaščito IP65.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
FORLIGHT
Svetlobni vir
LED ni zamenljiv
Moč sijalke (W)
1,4
Barvna temperatura (K)
4000
Svetlobni tok (lm)
200
Vrsta napajalne naprave
LED driver
Barva ohišja
Črna
Oblika
Pravokotna
Dimenzija (mm)
100x60
Stopnja mehanske odpornosti
IK10
Zaščitna stopnja (IP)
IP65
Nazivna napetost (V)
100-240
Razred energijske učinkovitosti
A-A++

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center