Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image
Akcija

Dekorativna stenska svetilka FORLIGHT ERA Spotlight LED 1X 8W GU10 ČRN Reflektor N/O fi 55x165mm IP20

Šifra: 2800430

EAN: 8445386116594

LEDS-C4

TC-0078-NEG

No product image

Dekorativna stenska svetilka gibljiva – Reflektor FORLIGHT ERA Spotlight LED ima možnost vgradnje 1x sijalke moči 8W z okovom GU10, je črne barve, dimenzije fi 55x165mm in ima zaščito IP20.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
FORLIGHT
Svetlobni vir
LED zamenljiv
Primerno za število svetlobnih virov
1X
Moč sijalke (W)
8
Okov svetlobnega vira
GU10
Barva ohišja
Črna
Oblika
Reflektor
Način montaže
Nadometna montaža
Dimenzija (mm)
fi 55x165
Zaščitna stopnja (IP)
IP20

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center