Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Dekorativna namizna svetilka SLV FENDA A60 1X 60W E27 ČRN 230V

Šifra: 2732830

EAN: 4024163167710

SLV

155780

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SLV
Svetlobni vir
A60
Primerno za število svetlobnih virov
1
Moč sijalke (W)
60
Okov svetlobnega vira
E27
Barva ohišja
Črna
Nazivna napetost (V)
230

Ostali podatki ali lastnosti

Material ohišja
Steel
Zaščitni razred
II
S sijalko
brez sijalke
Premer (mm)
18
Vrsta napetosti
AC
Višina / globina (mm)
43,5

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center