Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

DC napajalnik WAGO 859-801 24-24V DC 2,5W 5-5V 0,5A modularna različica možna mont.letve

Šifra: 2760177

EAN: 4050821021568

WAGO

859-801

No product image

DC/DC, V DC 24V, siva

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
WAGO
Nazivna napajalna napetost pri DC (V)
24-24
Vrsta napajalne napetosti
DC
Izhodna moč (W)
2,5
Prva sekundarna izhodna napetost (V)
5-5
Max. izhodni tok 1 (A)
0,5
Modularna različica
modularna različica
Montaža letve mogoča
možna mont.letve

Ostali podatki ali lastnosti

Širina v številu modularnih razmakov
0,33
Nastavljiva izhodna napetost
Ne
Prikaz kratkega stika
Ne
Stabilizirana izhodna napetost
Da
Stabilizirano
Ne
Tip električne povezave
Vzmetna sponka - povezava
Možna montažo na steno
Ne
Višina vgradnje (mm)
56
Možna neposredna montaža
Ne
Širina (mm)
6
Višina (mm)
56
Globina (mm)
91
Primerno za varnostne funkcije
Ne
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Nazivna vrednost izhodne napetosti 1 (V)
24
Nazivna vrednost izhodnega toka 1 (A)
0,5

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center