Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

DC napajalnik WAGO 787-821 85-264V 120-350V AC/DC 11-18V 10A ni modularna možna mont.letve

Šifra: 2760220

EAN: 4050821226482

WAGO

787-821

No product image

SMPS, Pro 1-ph

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
WAGO
Nazivna omrežna napetost AC 50 Hz (V)
85-264
Nazivna napajalna napetost pri DC (V)
120-350
Vrsta napajalne napetosti
AC/DC
Prva sekundarna izhodna napetost (V)
11-18
Max. izhodni tok 1 (A)
10
Modularna različica
ni modularna
Montaža letve mogoča
možna mont.letve

Ostali podatki ali lastnosti

Nazivna napajalna napetost pri AC 60 Hz (V)
85-264
Širina v številu modularnih razmakov
3
Nastavljiva izhodna napetost
Da
Prikaz kratkega stika
Da
Stabilizirana izhodna napetost
Da
Stabilizirano
Da
Tip električne povezave
Vzmetna sponka - povezava
Možna montažo na steno
Ne
Možna neposredna montaža
Ne
Širina (mm)
57
Višina (mm)
163
Globina (mm)
163
Primerno za varnostne funkcije
Ne
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Nazivna vrednost izhodne napetosti 1 (V)
12
Nazivna vrednost izhodnega toka 1 (A)
10

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center