Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

DC napajalnik WAGO 288-800 24-24V DC 24-24V 3A ni modularna možna mont.letve

Šifra: 2760279

EAN: 4050821347064

WAGO

288-800

No product image

CVS, 24VAC

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
WAGO
Nazivna omrežna napetost AC 50 Hz (V)
24-24
Vrsta napajalne napetosti
DC
Prva sekundarna izhodna napetost (V)
24-24
Max. izhodni tok 1 (A)
3
Modularna različica
ni modularna
Montaža letve mogoča
možna mont.letve

Ostali podatki ali lastnosti

Nazivna napajalna napetost pri AC 60 Hz (V)
24-24
Širina v številu modularnih razmakov
8
Nastavljiva izhodna napetost
Da
Prikaz kratkega stika
Ne
Stabilizirana izhodna napetost
Ne
Stabilizirano
Ne
Tip električne povezave
Vzmetna sponka - povezava
Možna montažo na steno
Ne
Možna neposredna montaža
Ne
Širina (mm)
140
Višina (mm)
44
Globina (mm)
85
Primerno za varnostne funkcije
Ne
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Nazivna vrednost izhodne napetosti 1 (V)
24
Nazivna vrednost izhodnega toka 1 (A)
3

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center