Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

DC napajalnik WAGO 115V 24V AC/DC 2A ni modularna možna mont.letve

Šifra: 2748732

EAN: 4017332160513

WAGO

288-813

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
WAGO
Nazivna omrežna napetost AC 50 Hz (V)
115
Nazivna napajalna napetost pri DC (V)
24
Vrsta napajalne napetosti
AC/DC
Max. izhodni tok 1 (A)
2
Modularna različica
ni modularna
Montaža letve mogoča
možna mont.letve

Ostali podatki ali lastnosti

Nazivna napajalna napetost pri AC 60 Hz (V)
115
Širina v številu modularnih razmakov
11
Nastavljiva izhodna napetost
nastavljiva izh.V
Prikaz kratkega stika
ni prik.kratk.stika
Stabilizirana izhodna napetost
nestabil.izh.nap.
Stabilizirano
nestabilizirana
Tip električne povezave
Vzmetna sponka - povezava
Možna montažo na steno
ni stensko
Možna neposredna montaža
ni neposred.montaže
Širina (mm)
182
Višina (mm)
98
Globina (mm)
106
Primerno za varnostne funkcije
ni za varnost.funk.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center