Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

DC napajalnik Theben 230V AC 12W 24V 0,5A ni modularna brez montaže letve

Šifra: 2775222

EAN: 4003468904534

Theben

9070494 - 9070494

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Theben
Nazivna omrežna napetost AC 50 Hz (V)
230
Vrsta napajalne napetosti
AC
Izhodna moč (W)
12
Prva sekundarna izhodna napetost (V)
24
Max. izhodni tok 1 (A)
0,5
Modularna različica
ni modularna
Montaža letve mogoča
brez montaže letve

Ostali podatki ali lastnosti

Nastavljiva izhodna napetost
Ne
Prikaz kratkega stika
Ne
Stabilizirana izhodna napetost
Ne
Priključna moč (VA)
12
Stabilizirano
Ne
Tip električne povezave
Drugo
Možna montažo na steno
Da
Višina vgradnje (mm)
30
Možna neposredna montaža
Da
Širina (mm)
50
Višina (mm)
50
Globina (mm)
30
Primerno za varnostne funkcije
Ne
Zaščitna stopnja (IP)
IP65
Nazivna vrednost izhodne napetosti 1 (V)
24
Nazivna vrednost izhodnega toka 1 (A)
0,5
Vgradna širina (mm)
56
SIL v skladu z IEC 61508
Brez
Stopnja zaščite (NEMA)
4

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center