Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

DC napajalnik SITOP 400-500V AC 120W 24V 5A modularna različica možna mont.letve

Šifra: 2875066

EAN: 4025515155300

SIEMENS

6EP3433-7SB00-0AX0 - 6EP34337SB000AX0

No product image

Napajalnik SITOP PSU6200, trifazni 24 V DC/5 A

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SITOP
Nazivna omrežna napetost AC 50 Hz (V)
400-500
Vrsta napajalne napetosti
AC
Izhodna moč (W)
120
Prva sekundarna izhodna napetost (V)
24
Max. izhodni tok 1 (A)
5
Modularna različica
modularna različica
Montaža letve mogoča
možna mont.letve

Ostali podatki ali lastnosti

Nastavljiva izhodna napetost
Da
Prikaz kratkega stika
Da
Stabilizirana izhodna napetost
Da
Stabilizirano
Da
Možna montažo na steno
Ne
Višina vgradnje (mm)
225
Možna neposredna montaža
Ne
Širina (mm)
35
Višina (mm)
135
Globina (mm)
125
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Nazivna vrednost izhodne napetosti 1 (V)
24
Nazivna vrednost izhodnega toka 1 (A)
5
Vgradna širina (mm)
35

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center