Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

DC napajalnik SIRIUS 3 fazni varnost ločilni trafo 220-240/380-420V AC 1,2kW 24V 50A DC

Šifra: 2602554

EAN: 4001869931807

SIEMENS

4AV3500-2FB00-0A - 4AV35002FB000A

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SIRIUS
Nazivna omrežna napetost AC 50 Hz (V)
220-240/380-420
Vrsta napajalne napetosti
AC
Izhodna moč (W)
1,2k
Prva sekundarna izhodna napetost (V)
24
Max. izhodni tok 1 (A)
50
Modularna različica
DC

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center