Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

DC napajalnik SIPLUS PS (-25...+70 st.C) 3x400-500V AC 480W 24V 20A industrijski DIN letev

Šifra: 2719964

EAN: 4042948616031

SIEMENS

6AG1436-2BA10-7AA0 - SIPLUS PS PSU300S

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SIPLUS PS
Nazivna omrežna napetost AC 50 Hz (V)
3x400-500
Vrsta napajalne napetosti
AC
Izhodna moč (W)
480
Prva sekundarna izhodna napetost (V)
24
Max. izhodni tok 1 (A)
20
Modularna različica
industrijski
Montaža letve mogoča
DIN letev

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center