Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

DC napajalnik SCHNEIDER 24V DC 24V 40A modularna različica možna mont.letve

Šifra: 2623751

EAN: 3389119406833

SCHNEIDER ELECTRIC

ABL8BBU24400 - Automation panel off

No product image

Nadzorni modul baterije - 24 do 28,8 V DC - 24 V - 40 A - za reguliran SMPS

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Nazivna napajalna napetost pri DC (V)
24
Vrsta napajalne napetosti
DC
Prva sekundarna izhodna napetost (V)
24
Max. izhodni tok 1 (A)
40
Modularna različica
modularna različica
Montaža letve mogoča
možna mont.letve

Ostali podatki ali lastnosti

Nastavljiva izhodna napetost
nastavljiva izh.nape
Prikaz kratkega stika
prikaz kratk.stika
Stabilizirana izhodna napetost
stabil.izh.nap.
Stabilizirano
stabilizirana
Tip električne povezave
Vijačni priklop
Možna montažo na steno
ni stensko
Možna neposredna montaža
brez neposredne mont
Širina (mm)
86
Višina (mm)
141
Globina (mm)
160
Primerno za varnostne funkcije
ni za varnost.funk.
Zaščitna stopnja (IP)
IP10

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center