Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

DC napajalnik MODICON 100-240V 140V AC 75W 24V 3,13A ni modularna možna mont.letve

Šifra: 2800302

EAN: 3606481500205

SCHNEIDER ELECTRIC

ABLS1A24031

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
MODICON
Nazivna omrežna napetost AC 50 Hz (V)
100-240
Nazivna napajalna napetost pri DC (V)
140
Vrsta napajalne napetosti
AC
Izhodna moč (W)
75
Prva sekundarna izhodna napetost (V)
24
Max. izhodni tok 1 (A)
3,13
Modularna različica
ni modularna
Montaža letve mogoča
možna mont.letve

Ostali podatki ali lastnosti

Nazivna napajalna napetost pri AC 60 Hz (V)
100
2. sekundarna izhodna napetost (V)
od - do -
3. sekundarna izhodna napetost (V)
od - do -
Nastavljiva izhodna napetost
Da
Prikaz kratkega stika
Da
Stabilizirana izhodna napetost
Da
Stabilizirano
Da
Tip električne povezave
Vijačni priklop
Možna montažo na steno
Ne
Višina vgradnje (mm)
123,6
Možna neposredna montaža
Ne
Širina (mm)
27
Višina (mm)
123,6
Globina (mm)
102
Primerno za varnostne funkcije
Ne
Raven zmogljivosti v skladu z EN ISO 13849-1
Brez
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Nazivna vrednost izhodne napetosti 1 (V)
24
Nazivna vrednost izhodnega toka 1 (A)
3,1
Vgradna širina (mm)
27
SIL v skladu z IEC 61508
Brez
Namestitev na steno
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center