Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Črpalka ELKO VC 104 S 2,2kW 400V AC 70-350m3/h

Šifra: 2719985

EAN: 3838629423347

ELKO

31762 - VC 104 S

No product image

Pretok: od 70 do 350l/min, Dvižna višina črpanja: do 78m, Napajanje: 3-fazno (400V), Temperatura medija: od 0°C do +130°C, Maksimalni dovoljeni delovni tlak ohišja: 15bar

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ELKO
Največja moč motorja (kW)
2,2
Obratovalna napetost (V)
400
Vrsta toka
AC
Max. pretok toka (m3/h)
70-350

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center