Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Cevni ventilator VORTICE industrijski centrifugalni fi 125mm 230V IP44 kovina 360m3/h

Šifra: 1190387

EAN: 8010300161518

VORTICE

16151 - CA 125 MD

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
VORTICE
Izvedba
centrifugalni
Nazivna velikost (mm)
fi 125
Nazivna napetost (V)
230
Zaščitna stopnja (IP)
IP44
Material ohišja
kovinski
Količina pretoka zraka (m3/h)
360

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center