Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Cevni ventilator MTG fi 120mm 230V BEL PVC 190m3/h

Šifra: 2737150

EAN: 8605009101509

MAK TRADE

4613 - MTG A120 C

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
MTG
Nazivna velikost (mm)
fi 120
Nazivna napetost (V)
230
Barva
v beli barvi
Material ohišja
Umetna masa
Količina pretoka zraka (m3/h)
190

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center