Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Cevni ventilator MTG fi 100mm 230V BEL PVC 98m3/h

Šifra: 2737149

EAN: 8605009101493

MAK TRADE

4566 - MTG A100 C

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
MTG
Nazivna velikost (mm)
fi 100
Nazivna napetost (V)
230
Barva
v beli barvi
Material ohišja
Umetna masa
Količina pretoka zraka (m3/h)
98

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center