Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Cevna varovalka Steklena varovalka Časovni zamik (T) 2A 5x20 mm 250V

Šifra: 2848060

EAN: 3831031734230

Drugi proizv.

VAR520ST2,00#1U - pak=10kos

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Druge blagovne znamke
Izvedba
Steklena varovalka
Izklopna karakteristika
Časovni zamik (T)
Nazivni tok (A)
2
Dimenzije
5x20 mm
Nazivna napetost (V)
250

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center