Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image
Akcija

Cevna objemka za strelovod FRANZI O/ 8-10 mm INOX A2 120mm

Šifra: 2762465

EAN: 3830044250409

FRANZI

100528 - 100528

No product image

Objemka za odtočno cev, fi 120mm, vodnik 8-10mm, Rf inox

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
FRANZI
Vgrajen tip kotnika
O/ 8-10 mm
Material objemke
Nerjaveče jeklo V2A
Premer cevi (mm)
120

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center