Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image
Akcija

Cevna objemka za strelovod FRANZI INOX A2 80mm za valjanec 20x3

Šifra: 2780854

EAN: 3830044250485

FRANZI

100536 - 100536

No product image

Objemka za odtočno cev fi 80mm Za 20X3mm INOX

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
FRANZI
Material objemke
Nerjaveče jeklo V2A
Premer cevi (mm)
80
Dimenzije prevodnika
za valjanec 20x3

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center