Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Cevna objemka Obo Bettermann starQuick SQ-15 LGR 15mm PVC zaprt

Šifra: 2806112

EAN: 4012195595472

Obo Bettermann

2146096 - SQ-15 LGR

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Primeren za premer cevi (mm)
15
Material
Umetna masa
Zaprt
zaprt

Ostali podatki ali lastnosti

Razširljivo
Da
Največje število cevi
1
Način pritrditve
Vijačna luknja
Z vložkom
Ne
Barva
siva
Kakovost materiala
Poliamid
Brezhalogensko
Da

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center