Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Cevna objemka Obo Bettermann ALQ M32 32-32mm Al drugo ni zaprt

Šifra: 2761962

EAN: 4012196409266

Obo Bettermann

2149932 - ALQ M32

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Primeren za premer cevi (mm)
32-32
Material
Aluminij
Površinska obdelava
Drugo
Zaprt
ni zaprt

Ostali podatki ali lastnosti

Razširljivo
Ne
Največje število cevi
1
Način pritrditve
Vijačna luknja
Z vložkom
Ne
Barva
Drugo
Kakovost materiala
Drugo
Brezhalogensko
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center