Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Cevna objemka nVent CADDY CR050HD 25mm jeklo vroče pocinkano ni zaprt

Šifra: 2797936

EAN: 4018292363105

ERICO EUROPE

336310 - CR050HD

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
nVent CADDY
Primeren za premer cevi (mm)
25
Material
Jeklo
Površinska obdelava
vroče pocinkano
Zaprt
ni zaprt

Ostali podatki ali lastnosti

Razširljivo
Ne
Največje število cevi
1
Način pritrditve
Navojni zatič
Z vložkom
Ne
Barva
siva
Primerno za zaščitne cevi
Da
Kakovost materiala
Nerjaveče jeklo V2A

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center