Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Cevna objemka EC ECCF25, HALOGEN FREE, ( pak. 100 kos) 25mm PVC drugo ni zaprt

Šifra: 2847154

EAN: 8032636765826

ELETTROCANALI

ECCF25

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
EC
Primeren za premer cevi (mm)
25
Material
Umetna masa
Površinska obdelava
Drugo
Zaprt
ni zaprt

Ostali podatki ali lastnosti

Razširljivo
Da
Največje število cevi
1
Način pritrditve
Vijačna luknja
Z vložkom
Ne
Barva
siva
Primerno za zaščitne cevi
Da
Kakovost materiala
ABS
S stenskim tesnilom
Ne
Delovna temperatura (ST.C)
od -25 do 70
Brezhalogensko
Da

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center