Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Cevna in kabelska objemka Obo Bettermann ASL 733 25 A4 (pak = 25 kom) ASL 733 25 A4 20-25mm 25mm Inox 1.4571, V4A, 1.4571

Šifra: 2788759

EAN: 4012196600304

Obo Bettermann

1362918 - ASL 733 25 A4

No product image

Cevna in kabelska objemka Obo Bettermann ASL 733 25 A4 (pak = 25 kom) za fi: 20-25mm 25mm Inox 1.4571, V4A, 1.4571

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Izvedba
ASL 733 25 A4
Premer (mm)
20-25
Nominalni premer (mm)
25
Material
Nerjaveče jeklo
Površinska obdelava
1.4571, V4A, 1.4571

Ostali podatki ali lastnosti

Število kablov / cevi
1
Oddaljenost od stene
Da
Način pritrditve
Vijačna luknja
Kakovost materiala
Nerjaveče jeklo V4A
Brezhalogensko
Da
UV odporno
Da
Primerno za uporabo v prostorih s požarno zaščito
Da
Plastični ovoj
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center