Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Cevna in kabelska objemka Obo Bettermann ASL 733 20 ALU (pak = 25 kom) ASL 733 20 ALU 17-20mm 20mm Al

Šifra: 2788746

EAN: 4012196600175

Obo Bettermann

1362814 - ASL 733 20 ALU

No product image

Cevna in kabelska objemka Obo Bettermann ASL 733 20 ALU (pak = 25 kom) za fi: 17-20mm 20mm Al

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Izvedba
ASL 733 20 ALU
Premer (mm)
17-20
Nominalni premer (mm)
20
Material
Aluminij

Ostali podatki ali lastnosti

Število kablov / cevi
1
Oddaljenost od stene
Da
Način pritrditve
Vijačna luknja
Kakovost materiala
Drugo
Brezhalogensko
Da
UV odporno
Da
Plastični ovoj
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center