Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Cevna in kabelska objemka Obo Bettermann ASL 733 10 A4 (pak = 25 kom) ASL 733 10 A4 8-10mm 10mm Inox 1.4571, V4A, 1.4571

Šifra: 2788754

EAN: 4012196600250

Obo Bettermann

1362904 - ASL 733 10 A4

No product image

Cevna in kabelska objemka Obo Bettermann ASL 733 10 A4 (pak = 25 kom) za fi: 8-10mm Inox V4A, 1.4571
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
Obo Bettermann
Izvedba
ASL 733 10 A4
Premer (mm)
8-10
Nominalni premer (mm)
10
Material
Nerjaveče jeklo
Površinska obdelava
1.4571, V4A, 1.4571

Ostali podatki ali lastnosti

Število kablov / cevi
1
Oddaljenost od stene
Da
Način pritrditve
Vijačna luknja
Kakovost materiala
Nerjaveče jeklo V4A
Brezhalogensko
Da
UV odporno
Da
Primerno za uporabo v prostorih s požarno zaščito
Ne
Plastični ovoj
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center