Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Cevna in kabelska objemka Obo Bettermann 732 28 GTP 26-28mm 26mm jeklo Galvanizirano E90

Šifra: 2602994

EAN: 4012195115212

Obo Bettermann

1360280 - 732 28 GTP

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Izvedba
732 28 GTP
Premer (mm)
26-28
Nominalni premer (mm)
26
Material
Jeklo
Površinska obdelava
Galvansko / elektrolitsko pocinkano

Ostali podatki ali lastnosti

Število kablov / cevi
1
Oddaljenost od stene
Da
Način pritrditve
Vijačna luknja
Kakovost materiala
Drugo
Brezhalogensko
Da
UV odporno
Da
Primerno za uporabo v prostorih s požarno zaščito
Da
Plastični ovoj
Ne
Barva
Brez

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center