Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Cevna in kabelska objemka Obo Bettermann 1973 8-28 LGR Zaprto 8mm 6mm PVC drugo

Šifra: 2761790

EAN: 4012195877691

Obo Bettermann

2148846 - 1973 8-28 LGR

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Izvedba
Zaprto
Premer (mm)
8
Nominalni premer (mm)
6
Material
Umetna masa
Površinska obdelava
Drugo

Ostali podatki ali lastnosti

Način pritrditve
Plug-in montaža
Kakovost materiala
Drugo
Brezhalogensko
Da
UV odporno
ni UV odpor.
Primerno za uporabo v prostorih s požarno zaščito
ni za požarno zašč.
Plastični ovoj
ni plastični ovoj
Barva
siva

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center