Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Cev za beton GEWISS ICTA/20 750 N 20mm 14,1mm PP negorljivo brezhalogen. SIV od -5 do 90 °C

Šifra: 2878317

EAN: 8034035042904

GEWISS

DX20420R

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
GEWISS
Izvedba
750 N
Zunanji premer (mm)
20
Notranji premer (DIN) (mm)
14,1
Material
Polipropilen PP
Negorljivo
negorljivo
Brezhalogensko
brezhalogen.
Barva
siva
Temperatura delovanja (ST.C)
od -5 do 90 °C

Ostali podatki ali lastnosti

Z vtičnico
Ne
Tlačna trdnost razred
Srednje (razred 3)
Stopnja mehanske odpornosti
Težko (razred 4)
Površina montiranja
Ne
Namestitev na les
Ne
Votlih sten
Da
Primeren za vgradnjo v beton
Da
Namestitev naprav in sistemov
Da
Podometna namestitev (estrih)
Da
Zunanja namestitev
Ne
Tla
Ne
Upogibanje vedenje
Prilagodljiv, samo-oblikovanje
Visoko prevodna notranja plast
Ne
Podometna montaža
Da
Z indikacijo števca
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center