Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Čep BM 16M16x1,5mm NYLON SIV 7035

Šifra: 2778687

EAN: 8013629461604

BM

4616 - BM 4616

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
BM
Nominalna velikost navoja, metrično/PG
16
Korak navoja (mm)
M16x1,5
Material
NYLON
Barva
siva
RAL številka
7035

Ostali podatki ali lastnosti

Kakovost materiala
Poliamid
Površinska obdelava
Neobdelano
Ojačana s steklenimi vlakni
Ne
Delovna temperatura (ST.C)
-40-100

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center